曜日別特売

チップ SNMG-UP

チップ SNMG-UP - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05903466SNMG120404N-UP G10E0.4
11,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
05904141SNMG120408N-UP G10E0.8
11,800
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
05904796SNMG120412N-UP G10E1.2
11,800
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
41318173SNMG120404N-UP AC630M0.4
12,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
41318182SNMG120404N-UP AC820P0.4
12,900
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
41318191SNMG120404N-UP AC830P0.4
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41318977SNMG120408N-UP AC510U0.8
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41318986SNMG120408N-UP AC520U0.8
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41318995SNMG120408N-UP AC530U0.8
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41319004SNMG120408N-UP AC630M0.8
12,900
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
41319013SNMG120408N-UP AC820P0.8
12,900
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
41319022SNMG120408N-UP AC830P0.8
12,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
41319677SNMG120412N-UP AC510U1.2
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41319686SNMG120412N-UP AC520U1.2
12,900
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
41319695SNMG120412N-UP AC530U1.2
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41319704SNMG120412N-UP AC630M1.2
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41319713SNMG120412N-UP AC820P1.2
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41319722SNMG120412N-UP AC830P1.2
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
05903441SNMG120404N-UP0.4
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05903457SNMG120404N-UP0.4
9,100
取扱い終了
05904096SNMG120408N-UP0.8
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05904105SNMG120408N-UP0.8
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05904114SNMG120408N-UP0.8
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05904123SNMG120408N-UP0.8
9,100
取扱い終了
05904132SNMG120408N-UP0.8
7,500
取扱い終了
05904744SNMG120412N-UP1.2
9,100
取扱い終了
05904753SNMG120412N-UP1.2
9,100
取扱い終了
05904762SNMG120412N-UP1.2
9,100
取扱い終了
05904771SNMG120412N-UP1.2
9,100
取扱い終了
05904787SNMG120412N-UP1.2
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする