チップ SPGT-SD

チップ SPGT-SD - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05907395SPGT090304L-SD G10E0.4
16,600
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
05907492SPGT090308L-SD G10E0.8
16,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
05907307SPGT090302L-SD0.2
16,000
取扱い終了
代替品有
05907386SPGT090304L-SD0.4
12,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05907501SPGT090308L-SD0.8
16,000
取扱い終了
代替品有
05907352SPGT090304L-SD0.4
12,300
取扱い終了
05907361SPGT090304L-SD0.4
12,300
取扱い終了
05907377SPGT090304L-SD0.4
12,300
取扱い終了
05907413SPGT090304L-SD0.4
16,000
取扱い終了
05907465SPGT090308L-SD0.8
12,300
取扱い終了
05907474SPGT090308L-SD0.8
12,300
取扱い終了
05907483SPGT090308L-SD0.8
12,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05907307SPGT090302L-SD58080784SPGT090302L-SD T1500ZSPGT090302L-SD チップ SPGT-SD 住友電工ハードメタル 58080784チップ SPGT-SD住友電工ハードメタル1箱(10個)
13,980
税込15,378
材質に違いがあります
05907386SPGT090304L-SD41322906SPGT090304L-SD T1500ASPGT090304L-SD チップ SPGT-SD 住友電工ハードメタル 41322906チップ SPGT-SD住友電工ハードメタル1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05907501SPGT090308L-SD58080854SPGT090308L-SD T1500Z画像準備中チップ SPGT-SD住友電工ハードメタル1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする