曜日別特売

チップ SPGT-SD

チップ SPGT-SD - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05907456SPGT090304R-SD G10E0.4
16,600
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
05907316SPGT090302R-SD0.2
11,200
取扱い終了
05907343SPGT090302R-SD0.2
12,300
取扱い終了
05907422SPGT090304R-SD0.4
12,300
取扱い終了
05907447SPGT090304R-SD0.4
12,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05907517SPGT090308R-SD0.8
12,300
取扱い終了
05907526SPGT090308R-SD0.8
12,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする