曜日別特売

チップ TBGT-FW

チップ TBGT-FW - 住友電工ハードメタルチップ TBGT-FW - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全14種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58080881TBGT060102LFW T1500Z0.2
19,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
58080915TBGT060102RFW T1500Z0.2
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58080942TBGT060104LFW T1500Z0.4
19,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
58080976TBGT060104RFW T1500Z0.4
19,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
41324263TBGT060102L-FW T1500A0.2
14,600
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
41324342TBGT060102R-FW T1500A0.2
14,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
41324412TBGT060104L-FW T1500A0.4
14,600
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
41324491TBGT060104R-FW T1500A0.4
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
05909102TBGT060102L-FW0.2
11,000
取扱い終了
05909127TBGT060102L-FW0.2
14,300
取扱い終了
05909233TBGT060104L-FW0.4
11,000
取扱い終了
05909242TBGT060104L-FW0.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05909251TBGT060104L-FW0.4
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05909111TBGT060102L-FW0.2
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする