曜日別特売

チップ TBGT-FY

チップ TBGT-FY - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34819093TBGT060101L-FY AC530U-
19,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
34819127TBGT060102L-FY AC530U0.2
19,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
34819181TBGT060104L-FY AC530U0.4
19,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
05909154TBGT060102L-FY0.2
11,000
取扱い終了
05909285TBGT060104L-FY0.4
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする