住友電工ハードメタル
チップ TCMT-FP
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41324857
TCMT110204N-FP T1500A
11
2.38
0.4
6.35
¥
7,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
41325015
TCMT110208N-FP T1500A
11
2.38
0.8
6.35
¥
7,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
41325173
TCMT16T304N-FP T1500A
16.5
3.97
0.4
9.525
¥
11,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
41325234
TCMT16T308N-FP T1500A
16.5
3.97
0.8
9.525
¥
11,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
05909653
TCMT110204N-FP
11
2.38
0.4
6.35
¥
5,100
取扱い終了
05909662
TCMT110204N-FP
11
2.38
0.4
6.35
¥
5,100
取扱い終了
05909671
TCMT110204N-FP
11
2.38
0.4
6.35
¥
5,100
取扱い終了
05909766
TCMT110208N-FP
11
2.38
0.8
6.35
¥
5,100
取扱い終了
05909775
TCMT110208N-FP
11
2.38
0.8
6.35
¥
5,100
取扱い終了
05909784
TCMT110208N-FP
11
2.38
0.8
6.35
¥
5,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください