チップ TCMT-SU

チップ TCMT-SU - 住友電工ハードメタルチップ TCMT-SU - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41324945TCMT110204N-SU AC520U112.380.4AC520U6.35
9,400
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
41324954TCMT110204N-SU AC530U112.380.4AC530U6.35
9,400
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
41324972TCMT110204N-SU AC630M112.380.4AC630M6.35
9,400
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
41324981TCMT110204N-SU AC810P112.380.4AC810P6.35
9,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
41324997TCMT110204N-SU AC820P112.380.4AC820P6.35
9,400
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
41325006TCMT110204N-SU AC830P112.380.4AC830P6.35
9,400
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
41325103TCMT110208N-SU AC520U112.380.8AC520U6.35
9,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
41325112TCMT110208N-SU AC530U112.380.8AC530U6.35
9,400
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
41325137TCMT110208N-SU AC630M112.380.8AC630M6.35
9,400
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
41325146TCMT110208N-SU AC810P112.380.8AC810P6.35
9,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
41325155TCMT110208N-SU AC820P112.380.8AC820P6.35
9,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
41325164TCMT110208N-SU AC830P112.380.8AC830P6.35
9,400
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
41325191TCMT16T304N-SU AC630M16.53.970.4AC630M9.525
15,500
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
41325207TCMT16T304N-SU AC810P16.53.970.4AC810P9.525
15,500
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
41325216TCMT16T304N-SU AC820P16.53.970.4AC820P9.525
15,500
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
41325225TCMT16T304N-SU AC830P16.53.970.4AC830P9.525
15,500
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
41325252TCMT16T308N-SU AC630M16.53.970.8AC630M9.525
15,500
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
41325261TCMT16T308N-SU AC810P16.53.970.8AC810P9.525
15,500
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
41325277TCMT16T308N-SU AC820P16.53.970.8AC820P9.525
15,500
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
41325286TCMT16T308N-SU AC830P16.53.970.8AC830P9.525
15,500
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
05909741TCMT110204N-SU112.380.4AC20006.35
6,600
取扱い終了
05909757TCMT110204N-SU112.380.4AC30006.35
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05909854TCMT110208N-SU112.380.8AC20006.35
6,600
取扱い終了
05909863TCMT110208N-SU112.380.8AC30006.35
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41324963TCMT110204N-SU AC610M112.380.4AC610M6.35
8,400
取扱い終了
41325121TCMT110208N-SU AC610M112.380.8AC610M6.35
8,400
取扱い終了
41325182TCMT16T304N-SU AC610M16.53.970.4AC610M9.525
13,800
取扱い終了
41325243TCMT16T308N-SU AC610M16.53.970.8AC610M9.525
13,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする