住友電工ハードメタル
チップ TNGG-GX
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05915454
TNGG090204L-GX G10E
9.6
2.38
0.4
G10E
5.56
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
05915472
TNGG090204L-GX ST20E
9.6
2.38
0.4
ST20E
5.56
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
41331631
TNGG090204L-GX H1
9.6
2.38
0.4
H1
5.56
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
41331701
TNGG130308R-GX ST20E
13.8
3.18
0.8
ST20E
7.94
¥
17,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
05915481
TNGG090208L-GX
9.6
2.38
0.8
G10E
5.56
¥
11,000
取扱い終了
05915497
TNGG090208L-GX
9.6
2.38
0.8
ST20E
5.56
¥
11,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください