チップ TNGG-FT

チップ TNGG-FT - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全15種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58081256TNGG110302LFT T1000A0.2
11,600
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
58081265TNGG110302RFT T1000A0.2
11,600
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
58081274TNGG110304LFT T1000A0.4
11,600
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
58081283TNGG110304RFT T1000A0.4
11,600
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
41331656TNGG110302R-FT ST10P0.2
11,800
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
41331665TNGG110302R-FT T1500A0.2
11,600
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
41331683TNGG110304R-FT ST20E0.4
11,800
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
41331692TNGG110304R-FT T1500A0.4
11,600
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
41331647TNGG110302L-FT T1500A0.2
11,600
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
41331674TNGG110304L-FT T1500A0.4
11,600
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
05915506TNGG110302L-FT0.2
8,700
取扱い終了
05915515TNGG110302L-FT0.2
8,700
取扱い終了
05915551TNGG110304L-FT0.4
8,700
取扱い終了
05915567TNGG110304L-FT0.4
8,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05915664TNGG110308L-FT0.8
8,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする