住友電工ハードメタル
チップ TNGG-FT
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05915637
TNGG110304R-FT ST10P
0.4
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
05915524
TNGG110302R-FT
0.2
¥
8,700
取扱い終了
05915533
TNGG110302R-FT
0.2
¥
8,700
取扱い終了
05915603
TNGG110304R-FT
0.4
¥
8,700
取扱い終了
05915612
TNGG110304R-FT
0.4
¥
8,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください