住友電工ハードメタル
チップ TNGG-GX
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
2.78
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全6種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05915691
TNGG11T204L-GX G10E
0.4
¥
17,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
05915707
TNGG11T204L-GX H1
0.4
¥
17,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
05915716
TNGG11T204L-GX ST20E
0.4
¥
17,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
05915761
TNGG11T208L-GX G10E
0.8
¥
17,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
05915786
TNGG11T208L-GX ST20E
0.8
¥
17,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
05915682
TNGG11T204L-GX
0.4
¥
11,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください