曜日別特売

チップ TNGG-GX

チップ TNGG-GX - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)13.8逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
メーカー従来品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05915822TNGG130304L-GX G10E0.4G10ETNGX1081L
17,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
05915831TNGG130304L-GX H10.4H1TNGX1081L
17,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
05915874TNGG130308L-GX G10E0.8G10ETNGX1082L
17,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
05915883TNGG130308L-GX H10.8H1TNGX1082L
17,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
05915892TNGG130308L-GX ST20E0.8ST20ETNGX1082L
17,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする