曜日別特売

チップ TNGG-ST

チップ TNGG-ST - 住友電工ハードメタルチップ TNGG-ST - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全31種類を絞り込む
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
31種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05915987TNGG160304L-ST ST10P3.180.4ST10P
15,700
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
58081292TNGG160302LST T1000A3.180.2T1000A
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
58081301TNGG160302RST T1000A3.180.2T1000A
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
58081317TNGG160304LST T1000A3.180.4T1000A
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
58081326TNGG160304RST T1000A3.180.4T1000A
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
58081335TNGG160308LST T1000A3.180.8T1000A
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
58081344TNGG160308RST T1000A3.180.8T1000A
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
58081423TNGG160402LST T1000A4.760.2T1000A
11,300
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
58081484TNGG160402RST T1000A4.760.2T1000A
11,300
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
58081536TNGG160404LST T1000A4.760.4T1000A
11,300
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
58081581TNGG160404RST T1000A4.760.4T1000A
11,300
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
58081624TNGG160408LST T1000A4.760.8T1000A
11,300
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
58081685TNGG160408RST T1000A4.760.8T1000A
11,300
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
41331717TNGG160302L-ST T1500A3.180.2T1500A
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
41331726TNGG160302R-ST T1500A3.180.2T1500A
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
41331735TNGG160304L-ST T1500A3.180.4T1500A
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
41331753TNGG160308L-ST T1500A3.180.8T1500A
15,400
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
41331762TNGG160308R-ST T1500A3.180.8T1500A
15,400
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
41331884TNGG160402L-ST T1500A4.760.2T1500A
11,300
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
41332076TNGG160402R-ST T1500A4.760.2T1500A
11,300
6,598
7,258(税込)
当日出荷
41332216TNGG160404L-ST T1500A4.760.4T1500A
11,300
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
41332444TNGG160408L-ST T1500A4.760.8T1500A
11,300
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
41332541TNGG160408R-ST T1500A4.760.8T1500A
11,300
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
41332575TNGG160412L-ST T1500A4.761.2T1500A
11,300
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
41332593TNGG160412R-ST T1500A4.761.2T1500A
11,300
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
41331744TNGG160304R-ST T1500A3.180.4T1500A
15,400
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
41332392TNGG160404R-ST T1500A4.760.4T1500A
11,300
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
05915935TNGG160302L-ST3.180.2T1200A
11,600
取扱い終了
05915971TNGG160304L-ST3.180.4T1200A
11,600
取扱い終了
05916066TNGG160308L-ST3.180.8T1200A
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05916014TNGG160304R-ST3.180.4T1200A
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする