住友電工ハードメタル
チップ TNGG-ST
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05916041
TNGG160304R-ST ST20E
0.4
¥
15,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
05915944
TNGG160302R-ST
0.2
¥
11,600
取扱い終了
05915953
TNGG160302R-ST
0.2
¥
11,600
取扱い終了
05916005
TNGG160304R-ST
0.4
¥
11,600
取扱い終了
05916102
TNGG160308R-ST
0.8
¥
11,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください