曜日別特売

チップ TNGG-GX

チップ TNGG-GX - 住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面種別ネガ形状正三角形60°等級G級内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカGX刃長l(mm)16.5切削領域ダブルポジブレーカ穴の有無あり厚さs(mm)4.76穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
ノーズ半径r(mm)
メーカー従来品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05916434TNGG160404L-GX G10E0.4G10E0.4TNGX331L
18,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
05916443TNGG160404L-GX H10.4H10.4TNGX331L
18,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
05916784TNGG160408L-GX G10E0.8G10E0.8TNGX332L
18,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
05916793TNGG160408L-GX H10.8H10.8TNGX332L
18,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
05916811TNGG160408L-GX ST20E0.8ST20E0.8TNGX332L
18,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする