住友電工ハードメタル
チップ TNGG-MM
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼、耐熱合金用。微粒母材と密着性の高いPVD膜。
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41332654
TNGG220408L-MM ST20E
22
0.8
ST20E
12.7
¥
26,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
41332681
TNGG220408R-MM ST20E
22
0.8
ST20E
12.7
¥
26,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
05916461
TNGG160404L-MM
16.5
0.4
EH10Z
9.525
¥
11,100
取扱い終了
05916827
TNGG160408L-MM
16.5
0.8
EH10Z
9.525
¥
11,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください