チップ TNGG-UM

チップ TNGG-UM - 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全24種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05916215TNGG160402L-UM G10E0.2
11,500
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
05916522TNGG160404L-UM G10E0.4
11,500
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
05916531TNGG160404L-UM H10.4
11,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
05916556TNGG160404L-UM ST20E0.4
11,500
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
05916872TNGG160408L-UM A300.8
11,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
05916881TNGG160408L-UM G10E0.8
11,500
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
05916906TNGG160408L-UM ST10P0.8
11,500
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
05916915TNGG160408L-UM ST20E0.8
11,500
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
05916181TNGG160402L-UM0.2
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05916486TNGG160404L-UM0.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05916172TNGG160402L-UM0.2
8,500
取扱い終了
05916197TNGG160402L-UM0.2
8,500
取扱い終了
05916206TNGG160402L-UM0.2
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05916233TNGG160402L-UM0.2
11,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05916477TNGG160404L-UM0.4
8,500
取扱い終了
05916495TNGG160404L-UM0.4
8,500
取扱い終了
05916574TNGG160404L-UM0.4
11,100
取扱い終了
05916836TNGG160408L-UM0.8
8,500
取扱い終了
05916845TNGG160408L-UM0.8
8,500
取扱い終了
05916854TNGG160408L-UM0.8
8,500
取扱い終了
05916863TNGG160408L-UM0.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05916924TNGG160408L-UM0.8
11,100
取扱い終了
05917116TNGG160412L-UM1.2
8,500
取扱い終了
05917134TNGG160412L-UM1.2
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05916181TNGG160402L-UM18418478TNGG160402L-UM T1000ATNGG160402L-UM チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタル 18418478チップ TNGG-UM住友電工ハードメタル1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
05916486TNGG160404L-UM18418663TNGG160404L-UM T1000ATNGG160404L-UM チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタル 18418663チップ TNGG-UM住友電工ハードメタル1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする