住友電工ハードメタル
チップ TNGG-SU
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58081441
TNGG160402NSU T1000A
0.2
¥
11,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
58081457
TNGG160402NSU T1500Z
0.2
¥
18,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58081554
TNGG160404NSU T1500Z
0.4
¥
18,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58081642
TNGG160408NSU T1000A
0.8
¥
11,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
58081651
TNGG160408NSU T1500Z
0.8
¥
18,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41331927
TNGG160402N-SU AC510U
0.2
¥
18,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41331936
TNGG160402N-SU AC520U
0.2
¥
18,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41331945
TNGG160402N-SU T1500A
0.2
¥
11,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
41332243
TNGG160404N-SU AC510U
0.4
¥
18,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41332252
TNGG160404N-SU AC520U
0.4
¥
18,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41332261
TNGG160404N-SU T1500A
0.4
¥
11,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
41332487
TNGG160408N-SU AC510U
0.8
¥
18,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41332496
TNGG160408N-SU AC520U
0.8
¥
18,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41332505
TNGG160408N-SU T1500A
0.8
¥
11,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
05916583
TNGG160404N-SU
0.4
¥
10,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05916242
TNGG160402N-SU
0.2
¥
10,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05916933
TNGG160402N-SU
0.2
¥
14,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05916942
TNGG160404N-SU
0.4
¥
14,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05916951
TNGG160408N-SU
0.8
¥
10,800
取扱い終了
05916967
TNGG160408N-SU
0.8
¥
14,100
取扱い終了
41331954
TNGG160402N-SU T3000Z
0.2
¥
17,500
取扱い終了
41332277
TNGG160404N-SU T3000Z
0.4
¥
17,500
取扱い終了
代引不可
41332514
TNGG160408N-SU T3000Z
0.8
¥
17,500
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください