住友電工ハードメタル
チップ TNGG-GX
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
種別
ネガ
形状
正三角形60°
等級
G級
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
右
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
GX
刃長l(mm)
16.5
切削領域
ダブルポジブレーカ
穴の有無
あり
厚さs(mm)
4.76
穴径d1(Φmm)
3.81
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
ノーズ半径r(mm)
メーカー従来品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05916644
TNGG160404R-GX G10E
0.4
G10E
0.4
TNGX331R
¥
18,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
05916653
TNGG160404R-GX ST20E
0.4
ST20E
0.4
TNGX331R
¥
18,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
05916976
TNGG160408R-GX G10E
0.8
G10E
0.8
TNGX332R
¥
18,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください