チップ TNGG-UM

チップ TNGG-UM - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05917213TNGG220404L-UM G10E0.4
26,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
05917222TNGG220404L-UM ST10P0.4
26,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
05917231TNGG220404L-UM ST20E0.4
26,900
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
05917353TNGG220408L-UM G10E0.8
26,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
05917186TNGG220404L-UM0.4
19,800
取扱い終了
05917204TNGG220404L-UM0.4
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05917326TNGG220408L-UM0.8
19,800
取扱い終了
05917344TNGG220408L-UM0.8
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする