チップ TNGG-UM

チップ TNGG-UM - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全11種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05917274TNGG220404R-UM G10E0.4
26,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
05917283TNGG220404R-UM ST10P0.4
26,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
05917292TNGG220404R-UM ST20E0.4
26,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05917441TNGG220408R-UM G10E0.8
26,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
05917466TNGG220408R-UM ST20E0.8
26,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05917256TNGG220404R-UM0.4
19,800
取扱い終了
代替品有
05917265TNGG220404R-UM0.4
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05917247TNGG220404R-UM0.4
19,800
取扱い終了
05917405TNGG220408R-UM0.8
19,800
取扱い終了
05917414TNGG220408R-UM0.8
19,800
取扱い終了
05917423TNGG220408R-UM0.8
19,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05917256TNGG220404R-UM41332645TNGG220404R-UM T1500ATNGG220404R-UM チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタル 41332645チップ TNGG-UM住友電工ハードメタル1箱(10個)
15,980
税込17,578
材質に違いがあります
05917265TNGG220404R-UM41332645TNGG220404R-UM T1500ATNGG220404R-UM チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタル 41332645チップ TNGG-UM住友電工ハードメタル1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする