住友電工ハードメタル
チップ TNMG-UG
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05919541
TNMG160408N-UG A30
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
05918561
TNMG160404N-UG
0.4
¥
7,000
取扱い終了
05918577
TNMG160404N-UG
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05918586
TNMG160404N-UG
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05918613
TNMG160404N-UG
0.4
¥
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05919471
TNMG160408N-UG
0.8
¥
7,000
取扱い終了
05919496
TNMG160408N-UG
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05919514
TNMG160408N-UG
0.8
¥
6,900
取扱い終了
05919523
TNMG160408N-UG
0.8
¥
6,900
取扱い終了
05919532
TNMG160408N-UG
0.8
¥
6,900
取扱い終了
05920126
TNMG160412N-UG
1.2
¥
7,700
取扱い終了
05920135
TNMG160412N-UG
1.2
¥
7,700
取扱い終了
05920354
TNMG160416N-UG
1.6
¥
7,700
取扱い終了
05920363
TNMG160416N-UG
1.6
¥
7,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください