住友電工ハードメタル
チップ TNMG-UP
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全13種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05918744
TNMG160404N-UP G10E
0.4
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
05919672
TNMG160408N-UP G10E
0.8
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
05918701
TNMG160404N-UP
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05918726
TNMG160404N-UP
0.4
¥
7,700
取扱い終了
05918735
TNMG160404N-UP
0.4
¥
7,700
取扱い終了
05919627
TNMG160408N-UP
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05919645
TNMG160408N-UP
0.8
¥
7,700
取扱い終了
05919654
TNMG160408N-UP
0.8
¥
7,700
取扱い終了
05919663
TNMG160408N-UP
0.8
¥
6,900
取扱い終了
05920187
TNMG160412N-UP
1.2
¥
7,700
取扱い終了
05920196
TNMG160412N-UP
1.2
¥
7,700
取扱い終了
05920205
TNMG160412N-UP
1.2
¥
7,700
取扱い終了
05920214
TNMG160412N-UP
1.2
¥
6,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください