住友電工ハードメタル
チップ TNMG-UZ
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05919855
TNMG160408N-UZ A30
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
05919837
TNMG160408N-UZ
0.8
¥
7,700
取扱い終了
代替品有
05918875
TNMG160404N-UZ
0.4
¥
7,700
取扱い終了
05918893
TNMG160404N-UZ
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05919803
TNMG160408N-UZ
0.8
¥
7,700
取扱い終了
05919812
TNMG160408N-UZ
0.8
¥
7,700
取扱い終了
05919821
TNMG160408N-UZ
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05919846
TNMG160408N-UZ
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05920284
TNMG160412N-UZ
1.2
¥
7,700
取扱い終了
05920293
TNMG160412N-UZ
1.2
¥
7,000
取扱い終了
05920302
TNMG160412N-UZ
1.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05920311
TNMG160412N-UZ
1.2
¥
7,700
取扱い終了
05920327
TNMG160412N-UZ
1.2
¥
7,700
取扱い終了
05933925
TNMG160412N-UZ
1.2
¥
11,100
取扱い終了
05920372
TNMG160416N-UZ
1.6
¥
7,700
取扱い終了
05920381
TNMG160416N-UZ
1.6
¥
7,000
取扱い終了
05920397
TNMG160416N-UZ
1.6
¥
7,700
取扱い終了
05920406
TNMG160420N-UZ
2
¥
7,700
取扱い終了
05920415
TNMG160420N-UZ
2
¥
7,700
取扱い終了
05920424
TNMG160420N-UZ
2
¥
7,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください