住友電工ハードメタル
チップ TNMG-UP
切刃長さ(mm)
22
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05920887
TNMG220408N-UP G10E
0.8
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
05920844
TNMG220408N-UP
0.8
¥
11,900
取扱い終了
05920853
TNMG220408N-UP
0.8
¥
11,900
取扱い終了
05920862
TNMG220408N-UP
0.8
¥
11,900
取扱い終了
05920871
TNMG220408N-UP
0.8
¥
9,800
取扱い終了
05921237
TNMG220412N-UP
1.2
¥
11,900
取扱い終了
05921246
TNMG220412N-UP
1.2
¥
11,900
取扱い終了
05921255
TNMG220412N-UP
1.2
¥
11,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください