住友電工ハードメタル
チップ TNMG-UZ
切刃長さ(mm)
22
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05921036
TNMG220408N-UZ A30
0.8
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
05920966
TNMG220408N-UZ
0.8
¥
11,900
取扱い終了
05920975
TNMG220408N-UZ
0.8
¥
11,900
取扱い終了
05920984
TNMG220408N-UZ
0.8
¥
11,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05920993
TNMG220408N-UZ
0.8
¥
11,900
取扱い終了
05921002
TNMG220408N-UZ
0.8
¥
11,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05921011
TNMG220408N-UZ
0.8
¥
11,900
取扱い終了
05921027
TNMG220408N-UZ
0.8
¥
11,900
取扱い終了
05921343
TNMG220412N-UZ
1.2
¥
11,900
取扱い終了
05921361
TNMG220412N-UZ
1.2
¥
11,900
取扱い終了
05921377
TNMG220412N-UZ
1.2
¥
11,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05921386
TNMG220412N-UZ
1.2
¥
11,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05921395
TNMG220412N-UZ
1.2
¥
11,900
取扱い終了
05921404
TNMG220412N-UZ
1.2
¥
11,900
取扱い終了
05921422
TNMG220412N-UZ
1.2
¥
9,800
取扱い終了
05921456
TNMG220416N-UZ
1.6
¥
11,900
取扱い終了
05921465
TNMG220416N-UZ
1.6
¥
10,800
取扱い終了
05921474
TNMG220416N-UZ
1.6
¥
11,900
取扱い終了
05921483
TNMG220416N-UZ
1.6
¥
11,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください