曜日別特売

チップ TNMM-HP

チップ TNMM-HP - 住友電工ハードメタル

材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。

逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全15種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
15種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41337177TNMM160408N-HP AC820P16.54.760.8AC820P9.525
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
41337186TNMM160408N-HP AC830P16.54.760.8AC830P9.525
15,300
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
41337222TNMM160412N-HP AC820P16.54.761.2AC820P9.525
15,300
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
41337231TNMM160412N-HP AC830P16.54.761.2AC830P9.525
15,300
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
41337301TNMM220408N-HP AC820P224.760.8AC820P12.7
21,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
41337317TNMM220408N-HP AC830P224.760.8AC830P12.7
21,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
41337387TNMM220412N-HP AC820P224.761.2AC820P12.7
21,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
41337396TNMM220412N-HP AC830P224.761.2AC830P12.7
21,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
41337466TNMM220416N-HP AC820P224.761.6AC820P12.7
21,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
41337502TNMM270612N-HP AC820P27.56.351.2AC820P15.875
25,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
41337511TNMM270612N-HP AC830P27.56.351.2AC830P15.875
25,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
41337536TNMM270616N-HP AC820P27.56.351.6AC820P15.875
25,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
41337545TNMM270616N-HP AC830P27.56.351.6AC830P15.875
25,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
05921596TNMM160408N-HP16.54.760.8AC30009.525
10,700
取扱い終了
05921641TNMM160412N-HP16.54.761.2AC30009.525
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする