チップ TNMM-HG

チップ TNMM-HG - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全18種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41337274TNMM220408N-HG AC810P0.8
21,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
41337283TNMM220408N-HG AC820P0.8
21,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
41337292TNMM220408N-HG AC830P0.8
21,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
41337353TNMM220412N-HG AC810P1.2
21,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
41337362TNMM220412N-HG AC820P1.2
21,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
41337371TNMM220412N-HG AC830P1.2
21,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
41337432TNMM220416N-HG AC810P1.6
21,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
41337441TNMM220416N-HG AC820P1.6
21,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
41337457TNMM220416N-HG AC830P1.6
21,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
05921675TNMM220408N-HG0.8
13,700
取扱い終了
05921684TNMM220408N-HG0.8
15,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05921693TNMM220408N-HG0.8
15,100
取扱い終了
05921745TNMM220412N-HG1.2
13,700
取扱い終了
05921754TNMM220412N-HG1.2
15,100
取扱い終了
05921763TNMM220412N-HG1.2
15,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05921815TNMM220416N-HG1.6
13,700
取扱い終了
05921824TNMM220416N-HG1.6
15,100
取扱い終了
05921833TNMM220416N-HG1.6
15,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする