チップ TPGR-W

チップ TPGR-W - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05911893TPGR090204L-W ST10P0.4
16,400
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
05911875TPGR090204L-W0.4
12,100
取扱い終了
05911884TPGR090204L-W0.4
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05911902TPGR090208L-W0.8
12,100
取扱い終了
05911911TPGR090208L-W0.8
12,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする