住友電工ハードメタル
チップ TPGR-W
逃げ角(度)
11
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05923337
TPGR110304L-W ST10P
11
3.18
0.4
6.35
¥
16,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
41338762
TPGR090204L-W T1500A
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
16,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
41338771
TPGR090208L-W T1500A
9.6
2.38
0.8
5.56
¥
16,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
41338787
TPGR110304L-W T1500A
11
3.18
0.4
6.35
¥
16,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
41338796
TPGR110304R-W T1500A
11
3.18
0.4
6.35
¥
16,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
41338805
TPGR110308L-W T1500A
11
3.18
0.8
6.35
¥
16,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
41338814
TPGR160304L-W T1500A
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
19,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
41338823
TPGR160304R-W T1500A
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
19,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
41338832
TPGR160308L-W T1500A
16.5
3.18
0.8
9.525
¥
19,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
05911927
TPGR110304L-W
11
3.18
0.4
6.35
¥
12,100
取扱い終了
05911936
TPGR110304L-W
11
3.18
0.4
6.35
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05923312
TPGR110304L-W
11
3.18
0.4
6.35
¥
12,100
取扱い終了
05923321
TPGR110304L-W
11
3.18
0.4
6.35
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05923364
TPGR110308L-W
11
3.18
0.8
6.35
¥
12,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください