住友電工ハードメタル
チップ TPGR-W
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05923425
TPGR160304L-W ST10P
0.4
¥
19,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
05923382
TPGR160304L-W
0.4
¥
14,400
取扱い終了
05923391
TPGR160304L-W
0.4
¥
14,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05923407
TPGR160304L-W
0.4
¥
14,400
取扱い終了
05923416
TPGR160304L-W
0.4
¥
14,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05923461
TPGR160308L-W
0.8
¥
14,400
取扱い終了
05923486
TPGR160308L-W
0.8
¥
14,400
取扱い終了
05923495
TPGR160308L-W
0.8
¥
14,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください