曜日別特売

チップ TPGT-FW

チップ TPGT-FW - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58081773TPGT080202LFW T1000A8.20.24.76
12,200
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
58081782TPGT080202LFW T1500Z8.20.24.76
16,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
58081816TPGT080202RFW T1000A8.20.24.76
12,200
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
58081825TPGT080202RFW T1500Z8.20.24.76
16,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
58081861TPGT080204LFW T1500Z8.20.44.76
16,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
58081886TPGT080204RFW T1000A8.20.44.76
12,200
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
58081895TPGT080204RFW T1500Z8.20.44.76
16,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
58081931TPGT110202LFW T1000A110.26.35
12,200
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
58081947TPGT110202LFW T1500Z110.26.35
16,000
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
58081965TPGT110202RFW T1000A110.26.35
12,200
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
58081974TPGT110202RFW T1500Z110.26.35
16,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
58081992TPGT110204LFW T1000A110.46.35
12,200
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
58082001TPGT110204LFW T1500Z110.46.35
16,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
58082017TPGT110204RFW T1000A110.46.35
12,200
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
58082026TPGT110204RFW T1500Z110.46.35
16,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
05923504TPGT080202L-FW8.20.24.76
9,200
取扱い終了
05923513TPGT080202L-FW8.20.24.76
9,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05923766TPGT080204L-FW8.20.44.76
9,200
取扱い終了
05923775TPGT080204L-FW8.20.44.76
9,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05923784TPGT080204L-FW8.20.44.76
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする