住友電工ハードメタル
チップ TPGT-W
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05923741
TPGT080202R-W G10E
0.2
¥
12,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
05923714
TPGT080202R-W
0.2
¥
9,200
取扱い終了
05923723
TPGT080202R-W
0.2
¥
9,200
取扱い終了
05923732
TPGT080202R-W
0.2
¥
9,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05923757
TPGT080202R-W
0.2
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05923951
TPGT080204R-W
0.4
¥
9,200
取扱い終了
05923967
TPGT080204R-W
0.4
¥
9,200
取扱い終了
05923985
TPGT080204R-W
0.4
¥
9,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05924003
TPGT080204R-W
0.4
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください