曜日別特売

チップ TPGT-FX

チップ TPGT-FX - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全6種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34818953TPGT110202L-FX AC510U0.2
16,300
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
34818971TPGT110204L-FX AC510U0.4
16,300
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
34818996TPGT110208L-FX AC510U0.8
16,300
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
05924046TPGT110202L-FX0.2
12,000
取扱い終了
05924152TPGT110204L-FX0.4
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05924247TPGT110208L-FX0.8
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする