曜日別特売

チップ TPGT-FX

チップ TPGT-FX - 住友電工ハードメタルチップ TPGT-FX - 住友電工ハードメタル
(1件のレビュー)

一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼等あらゆる被削材での仕上げ加工に!内径仕上げ加工に

切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10922213TPGT110304L-FX AC530U0.4
16,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
05924493TPGT110304L-FX0.4
12,000
取扱い終了
05924502TPGT110304L-FX0.4
9,200
取扱い終了
05924703TPGT110308L-FX0.8
12,000
取扱い終了
05924712TPGT110308L-FX0.8
8,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10922213
2022-04-09
用途: 旋盤作業
教育・研究機関

多種多様の規格の品が販売されており,購入時に迷います.カタログ仕様で選定しましたが,問題なく使用出来ました.チップよりもテクニックの影響の方が大きいようにと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする