住友電工ハードメタル
チップ TPGT-SD
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05924685
TPGT110304R-SD G10E
0.4
¥
12,400
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
05924825
TPGT110308R-SD
0.8
¥
9,200
取扱い終了
代替品有
05924642
TPGT110304R-SD
0.4
¥
9,200
取扱い終了
05924651
TPGT110304R-SD
0.4
¥
9,200
取扱い終了
05924667
TPGT110304R-SD
0.4
¥
9,200
取扱い終了
05924676
TPGT110304R-SD
0.4
¥
9,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05924694
TPGT110304R-SD
0.4
¥
12,000
取扱い終了
05924852
TPGT110308R-SD
0.8
¥
9,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください