住友電工ハードメタル
チップ TPGT-SD
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全10種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.2
0.8
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05924904
TPGT160402L-SD G10E
0.2
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
05925132
TPGT160408L-SD G10E
0.8
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
05925141
TPGT160408L-SD ST10P
0.8
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
05924861
TPGT160402L-SD
0.2
¥
16,800
取扱い終了
05924877
TPGT160402L-SD
0.2
¥
16,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05924886
TPGT160402L-SD
0.2
¥
16,800
取扱い終了
05925096
TPGT160408L-SD
0.8
¥
16,800
取扱い終了
05925105
TPGT160408L-SD
0.8
¥
16,800
取扱い終了
05925114
TPGT160408L-SD
0.8
¥
16,800
取扱い終了
05925157
TPGT160408L-SD
0.8
¥
21,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください