住友電工ハードメタル
チップ TPGT-SD
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05925071
TPGT160404R-SD G10E
0.4
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
05924913
TPGT160402R-SD
0.2
¥
16,800
取扱い終了
05924931
TPGT160402R-SD
0.2
¥
16,800
取扱い終了
05925035
TPGT160404R-SD
0.4
¥
16,800
取扱い終了
05925053
TPGT160404R-SD
0.4
¥
16,800
取扱い終了
05925062
TPGT160404R-SD
0.4
¥
16,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05925087
TPGT160404R-SD
0.4
¥
21,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05925166
TPGT160408R-SD
0.8
¥
16,800
取扱い終了
05925175
TPGT160408R-SD
0.8
¥
16,800
取扱い終了
05925184
TPGT160408R-SD
0.8
¥
16,800
取扱い終了
05925193
TPGT160408R-SD
0.8
¥
16,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください