チップ TPMR-SF

チップ TPMR-SF - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
メーカー従来品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05923224TPMR160304N-SF ST10P0.4TPMR321ENFST10P
8,900
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
05923215TPMR160304N-SF0.4TPMR321ENFAC3000
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05923303TPMR160308N-SF0.8TPMR322ENFAC2000
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05926331TPMR160308N-SF0.8TPMR322ENFAC3000
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05926401TPMR160312N-SF1.2TPMR323ENFAC2000
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする