住友電工ハードメタル
チップ TPMT-FK
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58077424
TPMT110308NFK T1000A
11
3.18
0.8
6.35
¥
7,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
05926566
TPMT160404N-FK
16.5
4.76
0.4
9.525
¥
9,400
取扱い終了
05926575
TPMT160404N-FK
16.5
4.76
0.4
9.525
¥
9,400
取扱い終了
05926593
TPMT160404N-FK
16.5
4.76
0.4
9.525
¥
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05926697
TPMT160408N-FK
16.5
4.76
0.8
9.525
¥
9,400
取扱い終了
05926706
TPMT160408N-FK
16.5
4.76
0.8
9.525
¥
9,400
取扱い終了
05926715
TPMT160408N-FK
16.5
4.76
0.8
9.525
¥
9,400
取扱い終了
05926724
TPMT160408N-FK
16.5
4.76
0.8
9.525
¥
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください