曜日別特売

チップ TPMT-MU

チップ TPMT-MU - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34819531TPMT160404N-MU AC820P0.4
17,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
34819565TPMT160408N-MU AC820P0.8
17,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
05926602TPMT160404N-MU0.4
12,200
取扱い終了
05926611TPMT160404N-MU0.4
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05926733TPMT160408N-MU0.8
12,200
取扱い終了
05926742TPMT160408N-MU0.8
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする