住友電工ハードメタル
チップ TPMT-SU
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34819556
TPMT160404N-SU AC820P
0.4
AC820P
¥
17,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
34819583
TPMT160408N-SU AC820P
0.8
AC820P
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
34819714
TPMT160404N-SU AC830P
0.4
AC830P
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
34819732
TPMT160408N-SU AC830P
0.8
AC830P
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05926654
TPMT160404N-SU
0.4
AC2000
¥
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05926663
TPMT160404N-SU
0.4
AC3000
¥
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05926672
TPMT160404N-SU
0.4
T1200A
¥
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05926681
TPMT160404N-SU
0.4
T2000Z
¥
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05926785
TPMT160408N-SU
0.8
AC2000
¥
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05926794
TPMT160408N-SU
0.8
AC3000
¥
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05926803
TPMT160408N-SU
0.8
T1200A
¥
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05926812
TPMT160408N-SU
0.8
T2000Z
¥
12,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください