曜日別特売

チップ VNMG-SU

チップ VNMG-SU - 住友電工ハードメタルチップ VNMG-SU - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41344414VNMG160402N-SU T1500A0.2
12,6007,398
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
41344423VNMG160402N-SU AC520U0.2
16,9009,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
41344432VNMG160402N-SU AC530U0.2
16,9009,698
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
41344441VNMG160402N-SU AC630M0.2
16,9009,698
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
41344852VNMG160404N-SU AC510U0.4
16,9009,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
41344861VNMG160404N-SU AC520U0.4
16,9009,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
41344877VNMG160404N-SU AC530U0.4
16,9009,698
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
41344886VNMG160404N-SU AC630M0.4
16,9009,698
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
41344904VNMG160404N-SU AC810P0.4
16,9009,698
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
41344913VNMG160404N-SU AC820P0.4
16,9009,698
7,298
1月20日までアウトレット
8,028(税込)
当日出荷
残り2点です
41344922VNMG160404N-SU AC830P0.4
16,9009,698
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
返品不可
41344931VNMG160404N-SU T1500A0.4
12,6007,798
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
41345543VNMG160408N-SU AC510U0.8
16,9009,698
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
41345552VNMG160408N-SU AC520U0.8
16,9009,698
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
41345561VNMG160408N-SU AC530U0.8
16,9009,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
41345577VNMG160408N-SU AC630M0.8
16,9009,698
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
41345595VNMG160408N-SU AC810P0.8
16,9009,698
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
41345604VNMG160408N-SU AC820P0.8
16,9009,698
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
41345613VNMG160408N-SU AC830P0.8
16,9009,698
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
41345622VNMG160408N-SU T1500A0.8
12,6007,398
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
41344895VNMG160404N-SU0.4
11,800
取扱い終了
代替品有
05928395VNMG160408N-SU0.8
10,700
取扱い終了
05928404VNMG160408N-SU0.8
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05928413VNMG160408N-SU0.8
11,800
取扱い終了
05928431VNMG160408N-SU0.8
9,000
取扱い終了
05928447VNMG160408N-SU0.8
9,000
取扱い終了
05928456VNMG160408N-SU0.8
11,800
取扱い終了
41344457VNMG160402N-SU T3000Z0.2
15,000
取扱い終了
代引不可
05927853VNMG160404N-SU0.4
11,800
取扱い終了
05927871VNMG160404N-SU0.4
11,800
取扱い終了
05927896VNMG160404N-SU0.4
9,000
取扱い終了
05927914VNMG160404N-SU0.4
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
32742227VNMG160404N-SU T3000Z0.4
15,000
取扱い終了
代引不可
05927862VNMG160404N-SU0.4
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05927905VNMG160404N-SU0.4
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41345586VNMG160408N-SU0.8
11,800
取扱い終了
41345631VNMG160408N-SU T3000Z0.8
15,000
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41344895VNMG160404N-SU41344904VNMG160404N-SU AC810PVNMG160404N-SU チップ VNMG-SU 住友電工ハードメタル 41344904チップ VNMG-SU住友電工ハードメタル1箱(10個)
9,698
税込10,668
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする