住友電工ハードメタル
チップ VNMG-UP
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
ブレーカ
一般切削用 ポッキータイプ
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
メーカー従来品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05928045
VNMG160404N-UP G10E
0.4
VNMG331EUP
G10E
¥
12,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
05928027
VNMG160404N-UP
0.4
VNMG331EUP
AC2000
¥
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05928036
VNMG160404N-UP
0.4
VNMG331EUP
AC3000
¥
11,800
取扱い終了
05928571
VNMG160408N-UP
0.8
VNMG332EUP
AC2000
¥
11,800
取扱い終了
05928587
VNMG160408N-UP
0.8
VNMG332EUP
AC3000
¥
11,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください