住友電工ハードメタル
チップ VNMG-UZ
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05928203
VNMG160404N-UZ G10E
0.4
¥
12,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
05928212
VNMG160404N-UZ ST10P
0.4
¥
12,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
05928221
VNMG160404N-UZ ST20E
0.4
¥
12,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
05928754
VNMG160408N-UZ G10E
0.8
¥
12,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
05928763
VNMG160408N-UZ ST10P
0.8
¥
12,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
05928772
VNMG160408N-UZ ST20E
0.8
¥
12,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
41345087
VNMG160404N-UZ AC420K
0.4
¥
16,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41345105
VNMG160404N-UZ AC510U
0.4
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
41345114
VNMG160404N-UZ AC520U
0.4
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41345123
VNMG160404N-UZ AC820P
0.4
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
41345132
VNMG160404N-UZ AC830P
0.4
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
41345796
VNMG160408N-UZ AC510U
0.8
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
41345805
VNMG160408N-UZ AC520U
0.8
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
41345814
VNMG160408N-UZ AC820P
0.8
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
41345823
VNMG160408N-UZ AC830P
0.8
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
41346006
VNMG160412N-UZ AC820P
1.2
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
41346015
VNMG160412N-UZ AC830P
1.2
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
41346024
VNMG160412N-UZ G10E
1.2
¥
12,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41346033
VNMG160412N-UZ ST10P
1.2
¥
12,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
05928736
VNMG160408N-UZ
0.8
¥
11,800
取扱い終了
05928133
VNMG160404N-UZ
0.4
¥
11,800
取扱い終了
05928142
VNMG160404N-UZ
0.4
¥
11,800
取扱い終了
05928151
VNMG160404N-UZ
0.4
¥
11,800
取扱い終了
05928167
VNMG160404N-UZ
0.4
¥
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05928176
VNMG160404N-UZ
0.4
¥
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05928185
VNMG160404N-UZ
0.4
¥
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05928194
VNMG160404N-UZ
0.4
¥
11,800
取扱い終了
05928684
VNMG160408N-UZ
0.8
¥
11,800
取扱い終了
05928693
VNMG160408N-UZ
0.8
¥
11,800
取扱い終了
05928702
VNMG160408N-UZ
0.8
¥
11,800
取扱い終了
05928711
VNMG160408N-UZ
0.8
¥
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05928727
VNMG160408N-UZ
0.8
¥
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05928745
VNMG160408N-UZ
0.8
¥
11,800
取扱い終了
05928885
VNMG160412N-UZ
1.2
¥
11,800
取扱い終了
05928894
VNMG160412N-UZ
1.2
¥
11,800
取扱い終了
05928903
VNMG160412N-UZ
1.2
¥
11,800
取扱い終了
05928912
VNMG160412N-UZ
1.2
¥
11,800
取扱い終了
05928921
VNMG160412N-UZ
1.2
¥
11,800
取扱い終了
41345096
VNMG160404N-UZ
0.4
¥
11,800
取扱い終了
41345771
VNMG160408N-UZ AC420K
0.8
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
41345787
VNMG160408N-UZ
0.8
¥
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41345981
VNMG160412N-UZ AC420K
1.2
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
41345997
VNMG160412N-UZ
1.2
¥
11,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください