住友電工ハードメタル
チップ WNMG-SU
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41347792
WNMG060404N-SU AC820P
6.5
4.76
0.4
AC820P
9.525
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
41347957
WNMG060408N-SU AC820P
6.5
4.76
0.8
AC820P
9.525
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
41348054
WNMG06T304N-SU AC820P
6.5
3.97
0.4
AC820P
9.525
¥
8,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
41348072
WNMG06T308N-SU AC820P
6.5
3.97
0.8
AC820P
9.525
¥
8,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
41348657
WNMG080404N-SU AC510U
8.7
4.76
0.4
AC510U
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
41348666
WNMG080404N-SU AC520U
8.7
4.76
0.4
AC520U
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
41348675
WNMG080404N-SU AC530U
8.7
4.76
0.4
AC530U
12.7
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
41348684
WNMG080404N-SU AC630M
8.7
4.76
0.4
AC630M
12.7
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41348702
WNMG080404N-SU AC810P
8.7
4.76
0.4
AC810P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
41348711
WNMG080404N-SU AC820P
8.7
4.76
0.4
AC820P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
41348727
WNMG080404N-SU AC830P
8.7
4.76
0.4
AC830P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
41348736
WNMG080404N-SU T1500A
8.7
4.76
0.4
T1500A
12.7
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
41349612
WNMG080408N-SU AC510U
8.7
4.76
0.8
AC510U
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41349621
WNMG080408N-SU AC520U
8.7
4.76
0.8
AC520U
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
41349637
WNMG080408N-SU AC530U
8.7
4.76
0.8
AC530U
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
41349646
WNMG080408N-SU AC630M
8.7
4.76
0.8
AC630M
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
41349664
WNMG080408N-SU AC810P
8.7
4.76
0.8
AC810P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41349673
WNMG080408N-SU AC820P
8.7
4.76
0.8
AC820P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
41349682
WNMG080408N-SU AC830P
8.7
4.76
0.8
AC830P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
41349691
WNMG080408N-SU T1500A
8.7
4.76
0.8
T1500A
12.7
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
41350547
WNMG080412N-SU T1500A
8.7
4.76
1.2
T1500A
12.7
¥
9,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
41350556
WNMG080412N-SU AC510U
8.7
4.76
1.2
AC510U
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41350565
WNMG080412N-SU AC520U
8.7
4.76
1.2
AC520U
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41350574
WNMG080412N-SU AC530U
8.7
4.76
1.2
AC530U
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41350583
WNMG080412N-SU AC630M
8.7
4.76
1.2
AC630M
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41350601
WNMG080412N-SU AC810P
8.7
4.76
1.2
AC810P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
41350617
WNMG080412N-SU AC820P
8.7
4.76
1.2
AC820P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41350626
WNMG080412N-SU AC830P
8.7
4.76
1.2
AC830P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
05931247
WNMG06T304N-SU
6.5
3.97
0.4
AC2000
9.525
¥
6,100
取扱い終了
05931265
WNMG06T308N-SU
6.5
3.97
0.8
AC2000
9.525
¥
6,100
取扱い終了
05931195
WNMG060404N-SU
6.5
4.76
0.4
AC2000
9.525
¥
6,900
取扱い終了
05931222
WNMG060408N-SU
6.5
4.76
0.8
AC2000
9.525
¥
6,900
取扱い終了
41348693
WNMG080404N-SU
8.7
4.76
0.4
AC700G
12.7
¥
7,700
取扱い終了
41348745
WNMG080404N-SU T3000Z
8.7
4.76
0.4
T3000Z
12.7
¥
9,800
取扱い終了
41349655
WNMG080408N-SU
8.7
4.76
0.8
AC700G
12.7
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41349707
WNMG080408N-SU T3000Z
8.7
4.76
0.8
T3000Z
12.7
¥
9,800
取扱い終了
41350592
WNMG080412N-SU
8.7
4.76
1.2
AC700G
12.7
¥
7,700
取扱い終了
41350635
WNMG080412N-SU T3000Z
8.7
4.76
1.2
T3000Z
12.7
¥
9,800
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください