住友電工ハードメタル
チップ WNMG-MU
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41347941
WNMG060408N-MU AC820P
6.5
0.8
9.525
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
41348045
WNMG060412N-MU AC820P
6.5
1.2
9.525
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
41349436
WNMG080408N-MU AC510U
8.7
0.8
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
41349445
WNMG080408N-MU AC520U
8.7
0.8
12.7
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
41349454
WNMG080408N-MU AC530U
8.7
0.8
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41349463
WNMG080408N-MU AC630M
8.7
0.8
12.7
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
41349481
WNMG080408N-MU AC810P
8.7
0.8
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
41349497
WNMG080408N-MU AC820P
8.7
0.8
12.7
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
41349506
WNMG080408N-MU AC830P
8.7
0.8
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
41350407
WNMG080412N-MU AC510U
8.7
1.2
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
41350416
WNMG080412N-MU AC520U
8.7
1.2
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
41350425
WNMG080412N-MU AC530U
8.7
1.2
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41350434
WNMG080412N-MU AC630M
8.7
1.2
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
41350443
WNMG080412N-MU AC810P
8.7
1.2
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41350452
WNMG080412N-MU AC820P
8.7
1.2
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
41350461
WNMG080412N-MU AC830P
8.7
1.2
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
41350924
WNMG080416N-MU AC810P
8.7
1.6
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
41350933
WNMG080416N-MU AC820P
8.7
1.6
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
05926286
WNMG080408N-MU
8.7
0.8
12.7
¥
7,000
取扱い終了
05926295
WNMG080408N-MU
8.7
0.8
12.7
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05926304
WNMG080408N-MU
8.7
0.8
12.7
¥
7,700
取扱い終了
05926313
WNMG080408N-MU
8.7
0.8
12.7
¥
7,700
取扱い終了
05926322
WNMG080408N-MU
8.7
0.8
12.7
¥
7,700
取扱い終了
05931606
WNMG080408N-MU
8.7
0.8
12.7
¥
7,700
取扱い終了
05931615
WNMG080408N-MU
8.7
0.8
12.7
¥
6,300
取扱い終了
05932123
WNMG080412N-MU
8.7
1.2
12.7
¥
7,000
取扱い終了
05932132
WNMG080412N-MU
8.7
1.2
12.7
¥
7,700
取扱い終了
05932141
WNMG080412N-MU
8.7
1.2
12.7
¥
7,700
取扱い終了
05932157
WNMG080412N-MU
8.7
1.2
12.7
¥
7,700
取扱い終了
05932166
WNMG080412N-MU
8.7
1.2
12.7
¥
7,700
取扱い終了
05931213
WNMG060408N-MU
6.5
0.8
9.525
¥
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41349472
WNMG080408N-MU
8.7
0.8
12.7
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください