曜日別特売

チップ WNMG-UP

チップ WNMG-UP - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41349795WNMG080408N-UP AC510U0.8
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
41349804WNMG080408N-UP AC520U0.8
11,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
41349813WNMG080408N-UP AC530U0.8
11,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
41349822WNMG080408N-UP AC630M0.8
11,000
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
41349831WNMG080408N-UP AC820P0.8
11,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
41349847WNMG080408N-UP AC830P0.8
11,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
41350705WNMG080412N-UP AC510U1.2
11,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
41350714WNMG080412N-UP AC520U1.2
11,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
41350723WNMG080412N-UP AC530U1.2
11,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
41350732WNMG080412N-UP AC630M1.2
11,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
41350741WNMG080412N-UP AC820P1.2
11,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
41350757WNMG080412N-UP AC830P1.2
11,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
05931834WNMG080408N-UP0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05931843WNMG080408N-UP0.8
7,700
取扱い終了
05931852WNMG080408N-UP0.8
7,700
取扱い終了
05931861WNMG080408N-UP0.8
7,700
取扱い終了
05931877WNMG080408N-UP0.8
6,300
取扱い終了
05932315WNMG080412N-UP1.2
7,700
取扱い終了
05932324WNMG080412N-UP1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05932333WNMG080412N-UP1.2
7,700
取扱い終了
05932351WNMG080412N-UP1.2
6,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする