曜日別特売

小型LED積層式表示灯(赤/黄)

小型LED積層式表示灯(赤/黄) - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型LED積層式表示灯(赤/黄) - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型LED積層式表示灯(赤/黄) - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型LED積層式表示灯(赤/黄) - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型LED積層式表示灯(赤/黄) - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。
超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。
LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。
消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。
消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。
標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。
グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。

規格
UL規格認定品
IEC/EN規格適合品
定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄段数2光源LED引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22引出し線長さ(mm)約600使用電圧範囲(V)21.6~26.4消費電力(W)1.2信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上動作点滅無保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
質量(kg)
取付後高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02090724LEUT-24-2600.8387.3
13,120
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02090751LOUT-24-2400.6375.5
10,790
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする