曜日別特売

チップ TPGN

チップ TPGN - イスカル

(材質)
超硬(K15)。ねずみ鋳鉄、可鍛鋳鉄、非鉄金属、耐熱鋼(ニッケル、チタン等)。

切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質IC20形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06400493TPGN110304 IC200.4
11,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
06400502TPGN110308 IC200.8
11,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする